Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 400 SPB 2 TL 3020

  • ERIKS:11422162
  • Hersteller:031B0352
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
400 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
407 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
75 mm
F
44 mm
O
407 mm
P
400 mm