Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 400 SPB 10 TL 4040

  • ERIKS:11422174
  • Hersteller:031B1350
Image 1
Zur Liste hinzufügen

373,95 €/ Stückexkl. MwSt

437,52 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
400 mm
Anzahl Rillen
10
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
4040
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
407 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
196 mm
O
407 mm
P
400 mm