Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 400 SPA 3 TL 3020

  • ERIKS:11421988
  • Hersteller:031A0353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

75,01 €/ Stückexkl. MwSt

87,76 €inkl. MwSt

57 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
400 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Ausführung
4
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
406 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
75 mm
F
50 mm
J
365 mm
K
0.5 mm
L
51 mm
M
0.5 mm
N
159 mm
O
406 mm
P
400 mm