Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 400 SPA 2 TL 2517

  • ERIKS:11421987
  • Hersteller:031A0352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
400 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Ausführung
4
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
406 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
35 mm
J
365 mm
L
45 mm
M
10 mm
N
124 mm
O
406 mm
P
400 mm