Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 375 SPC 5 TL 3525

  • ERIKS:11422286
  • Hersteller:031C0495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
375 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3525
Ausführung
7
Breite der Lauffläche
22.3 mm
Außendurchmesser
385 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
136 mm
J
319 mm
K
35.5 mm
L
65 mm
M
35.5 mm
N
187 mm
O
385 mm
P
375 mm