Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 375 SPC 4 TL 3525

  • ERIKS:23836096
  • Hersteller:031C0494
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
375 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3525
Breite der Lauffläche
22.3 mm
Außendurchmesser
385 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
111 mm
O
385 mm
P
375 mm