Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 375 SPC 3 TL 3525

  • ERIKS:11422284
  • Hersteller:031C0493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

202,47 €/ Stückexkl. MwSt

236,89 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
375 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3525
Ausführung
8
Breite der Lauffläche
22.3 mm
Außendurchmesser
385 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
85 mm
J
319 mm
K
10 mm
L
65 mm
M
10 mm
N
187 mm
O
385 mm
P
375 mm