Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 355 SPZ 4 TL 2517

  • ERIKS:11421815
  • Hersteller:031Z0344
Image 1
Zur Liste hinzufügen

71,28 €/ Stückexkl. MwSt

83,40 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
355 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
359 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
52 mm
O
359 mm
P
355 mm