57,83 €/ Stückexkl. MwSt
67,66 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | Z/SPZ/QXPZ |
Lochkreisdurchmesser | 355 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 2517 |
Ausführung | 4 |
Breite der Lauffläche | 9.9 mm |
Außendurchmesser | 359 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 9.7 mm |
Größte Bohrung | 65 mm |
F | 40 mm |
J | 326 mm |
K | 2.5 mm |
L | 45 mm |
M | 2.5 mm |
N | 124 mm |
O | 359 mm |
P | 355 mm |