Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 355 SPZ 2 TL 2012

  • ERIKS:11421813
  • Hersteller:031Z0342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

48,76 €/ Stückexkl. MwSt

57,05 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
355 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Ausführung
8
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
359 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
28 mm
J
326 mm
K
2 mm
L
32 mm
M
2 mm
N
112 mm
O
359 mm
P
355 mm