Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 355 SPC 8 TL 3525

  • ERIKS:11422283
  • Hersteller:031C0348
Image 1
Zur Liste hinzufügen

525,36 €/ Stückexkl. MwSt

614,67 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
355 mm
Anzahl Rillen
8
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3525
Breite der Lauffläche
22.3 mm
Außendurchmesser
365 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
213 mm
O
365 mm
P
355 mm