Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 355 SPC 4 TB 3535

  • ERIKS:13925274
  • Hersteller:031C0344
Image 1
Zur Liste hinzufügen

217,11 €/ Stückexkl. MwSt

254,02 €inkl. MwSt

69 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
355 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3535
Außendurchmesser
365 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
90 mm