Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 355 SPB 8 TL 3525

  • ERIKS:11422160
  • Hersteller:031B0348
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

201,83 €/ Stückexkl. MwSt

236,14 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
355 mm
Anzahl Rillen
8
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3525
Ausführung
7
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
362 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
158 mm
J
312 mm
K
46.5 mm
L
65 mm
M
46.5 mm
N
187 mm
O
362 mm
P
355 mm