82,32 €/ Stückexkl. MwSt
96,31 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 355 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3020 |
Ausführung | 5 |
Breite der Lauffläche | 12.9 mm |
Außendurchmesser | 361 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
Größte Bohrung | 75 mm |
F | 65 mm |
J | 320 mm |
K | 7 mm |
L | 51 mm |
M | 7 mm |
N | 159 mm |
O | 335 mm |
P | 355 mm |