Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 335 SPB 6 TL 3535

  • ERIKS:13924967
  • Hersteller:031B1486
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
335 mm
Anzahl Rillen
6
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3535
Ausführung
6
Außendurchmesser
342 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
90 mm
Einbaulänge
89 mm
F
120 mm
J
292 mm
K
15.5 mm
L
89 mm
M
15.5 mm
N
170 mm