118,56 €/ Stückexkl. MwSt
138,72 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 335 mm |
Anzahl Rillen | 5 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3525 |
Ausführung | 7 |
Breite der Lauffläche | 16.4 mm |
Außendurchmesser | 342 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
Größte Bohrung | 100 mm |
F | 101 mm |
J | 292 mm |
K | 18 mm |
L | 65 mm |
M | 18 mm |
N | 191 mm |
O | 342 mm |
P | 335 mm |