Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 335 SPB 4 TL 3525

  • ERIKS:11422150
  • Hersteller:031B0484
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
335 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3525
Ausführung
7
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
342 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
82 mm
J
292 mm
K
9 mm
L
65 mm
M
9 mm
N
191 mm
O
342 mm
P
335 mm