Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 335 SPB 3 TL 3020

  • ERIKS:11422149
  • Hersteller:031B0483
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

81,78 €/ Stückexkl. MwSt

95,68 €inkl. MwSt

39 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
335 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Ausführung
7
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
342 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
75 mm
F
63 mm
J
292 mm
K
6 mm
L
51 mm
M
6 mm
N
146 mm
O
342 mm
P
335 mm