Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 315 SPZ 1 TL 2012

  • ERIKS:11421806
  • Hersteller:031Z0331
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
315 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Ausführung
4
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
319 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
16 mm
J
286 mm
K
8 mm
L
32 mm
M
8 mm
N
112 mm
O
319 mm
P
315 mm