Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 315 SPC 8 TL 3525

  • ERIKS:11422272
  • Hersteller:031C0338
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

306,40 €/ Stückexkl. MwSt

358,49 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
315 mm
Anzahl Rillen
8
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3525
Ausführung
7
Breite der Lauffläche
22.3 mm
Außendurchmesser
325 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
213 mm
J
259 mm
K
74 mm
L
65 mm
M
74 mm
N
216 mm
O
325 mm
P
315 mm