Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 315 SPC 6 TL 3525

  • ERIKS:23836082
  • Hersteller:031C0336
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
315 mm
Anzahl Rillen
6
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3525
Breite der Lauffläche
21.9 mm
Außendurchmesser
325 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
162 mm
O
325 mm
P
315 mm