Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 315 SPB 8 TL 3525

  • ERIKS:11422146
  • Hersteller:031B0338
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

177,61 €/ Stückexkl. MwSt

207,80 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
315 mm
Anzahl Rillen
8
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3525
Ausführung
7
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
322 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
158 mm
J
272 mm
K
46.5 mm
L
65 mm
M
46.5 mm
N
187 mm
O
322 mm
P
315 mm