135,92 €/ Stückexkl. MwSt
159,03 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 315 mm |
Anzahl Rillen | 6 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3525 |
Ausführung | 7 |
Breite der Lauffläche | 16.4 mm |
Außendurchmesser | 322 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
Größte Bohrung | 100 mm |
F | 120 mm |
J | 272 mm |
K | 27.5 mm |
L | 65 mm |
M | 27.5 mm |
N | 187 mm |
O | 322 mm |
P | 315 mm |