Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 315 SPB 3 TL 3020

  • ERIKS:11422142
  • Hersteller:031B0333
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,74 €/ Stückexkl. MwSt

87,45 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
315 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
322 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
75 mm
F
63 mm
O
322 mm
P
315 mm