103,57 €/ Stückexkl. MwSt
121,18 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 315 mm |
Anzahl Rillen | 6 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3525 |
Ausführung | 7 |
Breite der Lauffläche | 12.9 mm |
Außendurchmesser | 321 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
Größte Bohrung | 100 mm |
F | 95 mm |
J | 280 mm |
K | 15 mm |
L | 65 mm |
M | 15 mm |
N | 178 mm |
O | 321 mm |
P | 315 mm |