Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 315 SPA 5 TL 3525

  • ERIKS:11421979
  • Hersteller:031A0335
Image 1
Zur Liste hinzufügen

86,45 €/ Stückexkl. MwSt

101,15 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
315 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3525
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
321 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
80 mm
O
321 mm
P
315 mm