Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 300 SPB 5 TL 3525

  • ERIKS:11422138
  • Hersteller:031B0475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

101,52 €/ Stückexkl. MwSt

118,78 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
300 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3525
Ausführung
7
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
307 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
101 mm
J
257 mm
K
18 mm
L
65 mm
M
18 mm
N
191 mm
O
307 mm
P
300 mm