Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 300 SPB 4 TL 3525

  • ERIKS:11422137
  • Hersteller:031B0474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

86,35 €/ Stückexkl. MwSt

101,03 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
300 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3525
Ausführung
7
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
307 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
82 mm
J
257 mm
K
9 mm
L
65 mm
M
9 mm
N
191 mm
O
307 mm
P
300 mm