Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 300 SPA 3 TL 3020

  • ERIKS:11421970
  • Hersteller:031A0473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
300 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Ausführung
8
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
306 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
75 mm
F
50 mm
J
264 mm
K
0.5 mm
L
51 mm
M
0.5 mm
N
146 mm
O
306 mm
P
300 mm