Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 300 SPA 1 TL 2012

  • ERIKS:11421968
  • Hersteller:031A0471
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,99 €/ Stückexkl. MwSt

49,13 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
300 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Ausführung
8
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
306 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
20 mm
J
269 mm
L
32 mm
N
112 mm
O
306 mm
P
300 mm