Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 280 SPZ 5 TL 2517

  • ERIKS:11421804
  • Hersteller:031Z0325
Image 1
Zur Liste hinzufügen

64,96 €/ Stückexkl. MwSt

76,00 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
280 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
284 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
64 mm
O
284 mm
P
280 mm