Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 280 SPZ 2 TL 2012

  • ERIKS:11421801
  • Hersteller:031Z0322
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
280 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Ausführung
8
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
284 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
28 mm
J
251 mm
L
32 mm
N
106 mm
O
284 mm
P
280 mm