Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 280 SPC 3 TL 3535

  • ERIKS:13925215
  • Hersteller:031C0323
Image 1
Zur Liste hinzufügen

153,14 €/ Stückexkl. MwSt

179,17 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
280 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3535
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
90 mm