Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 280 SPB 6 TL 3525

  • ERIKS:23835965
  • Hersteller:031B0326
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
280 mm
Anzahl Rillen
6
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3525
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
287 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
120 mm
O
287 mm
P
280 mm