Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 280 SPA 2 TL 2517

  • ERIKS:11421963
  • Hersteller:031A0322
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,77 €/ Stückexkl. MwSt

51,21 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
280 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
286 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
35 mm
O
286 mm
P
280 mm
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 280 SPA 2 TB 2517

  • ERIKS:23835787
  • Manufacturer:TBSPA280/200ZA

76,66 €/ Stückexkl. MwSt

89,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026