39,12 €/ Stückexkl. MwSt
45,77 €inkl. MwSt
59 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 280 mm |
Anzahl Rillen | 1 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 8 |
Breite der Lauffläche | 12.9 mm |
Außendurchmesser | 286 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
Größte Bohrung | 50 mm |
F | 20 mm |
J | 245 mm |
L | 32 mm |
M | 12 mm |
N | 112 mm |
O | 286 mm |
P | 280 mm |