187,43 €/ Stückexkl. MwSt
219,29 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | C/SPC/QXPC |
Lochkreisdurchmesser | 265 mm |
Anzahl Rillen | 5 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3525 |
Ausführung | 3 |
Breite der Lauffläche | 21.9 mm |
Außendurchmesser | 275 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 22 mm |
Größte Bohrung | 100 mm |
F | 136 mm |
J | 209 mm |
K | 35.5 mm |
L | 65 mm |
M | 35.5 mm |
O | 275 mm |
P | 265 mm |