Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 265 SPC 4 TL 3525

  • ERIKS:11422253
  • Hersteller:031C0314
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
265 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3525
Ausführung
3
Breite der Lauffläche
21.9 mm
Außendurchmesser
275 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
111 mm
J
209 mm
K
23 mm
L
65 mm
M
23 mm
O
275 mm
P
265 mm