Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 265 SPB 4 TL 3020

  • ERIKS:11422348
  • Hersteller:031B0314
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

74,82 €/ Stückexkl. MwSt

87,54 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
265 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Ausführung
7
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
272 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
75 mm
F
82 mm
J
222 mm
K
16 mm
L
51 mm
M
16 mm
N
146 mm
O
272 mm
P
265 mm