Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 265 SPA 3 TL 2517

  • ERIKS:11421961
  • Hersteller:031A0313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
265 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Ausführung
7
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
271 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
50 mm
J
229 mm
K
3 mm
L
45 mm
M
3 mm
N
125 mm
O
271 mm
P
265 mm