Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 250 SPC 5 TL 3525

  • ERIKS:11422248
  • Hersteller:031C0305
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

184,82 €/ Stückexkl. MwSt

216,24 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
250 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3525
Ausführung
3
Breite der Lauffläche
21.9 mm
Außendurchmesser
260 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
136 mm
J
194 mm
K
35.5 mm
L
65 mm
M
35.5 mm
O
260 mm
P
250 mm