Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 250 SPC 4 TL 3525

  • ERIKS:11422247
  • Hersteller:031C0304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
250 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3525
Ausführung
3
Breite der Lauffläche
21.9 mm
Außendurchmesser
260 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
111 mm
J
194 mm
K
23 mm
L
65 mm
M
23 mm
O
260 mm
P
250 mm