Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 250 SPB 3 TL 3020

  • ERIKS:11422121
  • Hersteller:031B0303
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,86 €/ Stückexkl. MwSt

65,36 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
250 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
257 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
75 mm
F
63 mm
O
257 mm
P
250 mm