Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 250 SPA 3 TL 2517

  • ERIKS:11421956
  • Hersteller:031A0303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

51,57 €/ Stückexkl. MwSt

60,34 €inkl. MwSt

31 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
250 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Ausführung
7
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
256 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
50 mm
J
215 mm
K
2.5 mm
L
45 mm
M
2.5 mm
N
124 mm
O
256 mm
P
250 mm