Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 236 SPC 4 TL 3525

  • ERIKS:23836056
  • Hersteller:031C0294
Image 1
Zur Liste hinzufügen

136,59 €/ Stückexkl. MwSt

159,81 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
236 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3525
Breite der Lauffläche
21.9 mm
Außendurchmesser
246 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
111 mm
O
246 mm
P
236 mm