Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | C/SPC/QXPC |
Lochkreisdurchmesser | 236 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3020 |
Breite der Lauffläche | 21.9 mm |
Außendurchmesser | 246 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 22 mm |
Größte Bohrung | 75 mm |
F | 85 mm |
O | 246 mm |
P | 236 mm |