Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 236 SPB 4 TL 3020

  • ERIKS:11422115
  • Hersteller:031B0294
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,50 €/ Stückexkl. MwSt

74,30 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
236 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
243 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
75 mm
F
82 mm
O
243 mm
P
236 mm