Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 236 SPB 2 TL 2517

  • ERIKS:11422113
  • Hersteller:031B0292
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

43,09 €/ Stückexkl. MwSt

50,42 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
236 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Ausführung
8
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
243 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
44 mm
J
193 mm
K
1 mm
L
45 mm
N
117 mm
O
243 mm
P
236 mm