Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 236 SPA 5 TL 3020

  • ERIKS:11421952
  • Hersteller:031A0295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

67,61 €/ Stückexkl. MwSt

79,10 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
236 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
75 mm