Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 224 SPZ 4 TL 2517

  • ERIKS:13925680
  • Hersteller:031Z0284
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,39 €/ Stückexkl. MwSt

46,09 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
224 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
65 mm